€ 135,96/ stukexcl. btw
€ 164,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | NS006 |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 255 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 430 g |
Norm | DIN 895 |
Sleutelwijdte klein | 27 mm |
Sleutelwijdte groot | 32 mm |
Dikte | 12.3 |