€ 123,58/ stukexcl. btw
€ 149,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | NS006 |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 245 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 440 g |
Norm | DIN 895 |
Sleutelwijdte klein | 26 mm |
Sleutelwijdte groot | 29 mm |
Dikte | 12.7 |