Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, Lilliput Serie, 7 mm Kleine maat, 7 mm Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 90 mm LG

  • ERIKS:23070003
  • Fabrikant:7314151049225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Liliput steeksleutels, metrisch
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Stand van de bekken: 82,5° en 15°
· Met gelijke sleutelmaten aan beide zijden
· Uitermate geschikt voor werken in nauwe ruimtes
· Toepassingen voor radio, telecommunicatie, electrotechniek, carburateurs, etc.
· Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Lilliput
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
90 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
11 g
Sleutelwijdte klein
7 mm
Sleutelwijdte groot
7 mm
Dikte
3.5