Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, Lilliput Serie, 7/16" Kleine maat, 7/16" Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 120 mm LG

  • ERIKS:23070119
  • Fabrikant:7314151049768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Compacte steeksleutels, inch maten
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Stand van de bekken: 82,5° en 15°
· Met gelijke sleutelmaten aan beide zijden
· Geschikt voor werkzaamheden in nauwe ruimten
· Toepassingen voor radio, telecommunicatie, electrotechniek, carburateurs, etc.
· Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak
Opslaan in lijst

€ 11,71/ stukexcl. btw

€ 14,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Lilliput
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
120 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
35 g
Dikte
4
Sleutelwijdte klein
7/16 in
Sleutelwijdte groot
7/16 in