Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, Lilliput Serie, 6 mm Kleine maat, 6 mm Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 80 mm LG

  • ERIKS:23069725
  • Fabrikant:7314151049218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Liliput steeksleutels, metrisch
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Stand van de bekken: 82,5° en 15°
· Met gelijke sleutelmaten aan beide zijden
· Uitermate geschikt voor werken in nauwe ruimtes
· Toepassingen voor radio, telecommunicatie, electrotechniek, carburateurs, etc.
· Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Lilliput
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
80 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
9 g
Sleutelwijdte klein
6 mm
Sleutelwijdte groot
6 mm
Dikte
2.5