€ 14,32/ stukexcl. btw
€ 17,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | Lilliput |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 130 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 47 g |
Dikte | 5 |
Sleutelwijdte klein | 5/8 in |
Sleutelwijdte groot | 5/8 in |