€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | Lilliput |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 80 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 9 g |
Sleutelwijdte klein | 5.5 mm |
Dikte | 2.5 |
Sleutelwijdte groot | 5.5 mm |