Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, Lilliput Serie, 17 mm Kleine maat, 17 mm Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 160 mm LG

  • ERIKS:23069731
  • Fabrikant:7314151049324
Image 1
· Liliput steeksleutels, metrisch
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Stand van de bekken: 82,5° en 15°
· Met gelijke sleutelmaten aan beide zijden
· Uitermate geschikt voor werken in nauwe ruimtes
· Toepassingen voor radio, telecommunicatie, electrotechniek, carburateurs, etc.
· Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 15,47/ stukexcl. btw

€ 18,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Lilliput
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
160 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
74 g
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm
Dikte
5.5