€ 11,71/ stukexcl. btw
€ 14,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | Lilliput |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 120 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 35 g |
Dikte | 4 |
Sleutelwijdte klein | 1/2 in |
Sleutelwijdte groot | 1/2 in |