€ 3,60/ stukexcl. btw
€ 4,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 895M |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 96 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Gelegeerd staal |
Gewicht | 13 g |
Norm | DIN 895 |
Sleutelwijdte klein | 6 mm |
Sleutelwijdte groot | 7 mm |
Dikte | 3.2 |