Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, 895M Serie, 55 mm Kleine maat, 60 mm Groot formaat, Gelegeerd-staal, 500 mm LG

  • ERIKS:23070069
  • Fabrikant:7314151832964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutels
· Normen: ISO 1085 en DIN 895
· Materiaal: standaard gelegeerd staal
· Bekstand 15°
· Uitvoering: met brons afgewerkt
Opslaan in lijst

€ 68,04/ stukexcl. btw

€ 82,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
895M
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
500 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Gelegeerd staal
Gewicht
1950 g
Norm
DIN 895
Sleutelwijdte klein
55 mm
Sleutelwijdte groot
60 mm
Dikte
18