Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, 895M Serie, 50 mm Kleine maat, 55 mm Groot formaat, Gelegeerd-staal, 460 mm LG

  • ERIKS:23070068
  • Fabrikant:7314151832957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutels
· Normen: ISO 1085 en DIN 895
· Materiaal: standaard gelegeerd staal
· Bekstand 15°
· Uitvoering: met brons afgewerkt
Opslaan in lijst

€ 52,62/ stukexcl. btw

€ 63,67incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
895M
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
460 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Gelegeerd staal
Gewicht
1590 g
Norm
DIN 895
Sleutelwijdte klein
50 mm
Sleutelwijdte groot
55 mm
Dikte
17