Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, 895M Serie, 36 mm Kleine maat, 41 mm Groot formaat, Gelegeerd-staal, 345 mm LG

  • ERIKS:23070065
  • Fabrikant:7314151832926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutels
· Normen: ISO 1085 en DIN 895
· Materiaal: standaard gelegeerd staal
· Bekstand 15°
· Uitvoering: met brons afgewerkt
Opslaan in lijst

€ 28,01/ stukexcl. btw

€ 33,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
895M
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
345 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Gelegeerd staal
Gewicht
740 g
Norm
DIN 895
Sleutelwijdte klein
36 mm
Sleutelwijdte groot
41 mm
Dikte
14