€ 10,19/ stukexcl. btw
€ 12,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 895M |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 244 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Gelegeerd staal |
Gewicht | 250 g |
Norm | DIN 895 |
Sleutelwijdte klein | 24 mm |
Sleutelwijdte groot | 27 mm |
Dikte | 10 |