€ 7,52/ stukexcl. btw
€ 9,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 895M |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 220 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Gelegeerd staal |
Gewicht | 186 g |
Norm | DIN 895 |
Sleutelwijdte klein | 22 mm |
Sleutelwijdte groot | 24 mm |
Dikte | 9 |