Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, 895M Serie, 19 mm Kleine maat, 22 mm Groot formaat, Gelegeerd-staal, 195 mm LG

  • ERIKS:23070056
  • Fabrikant:7314151832834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutels
· Normen: ISO 1085 en DIN 895
· Materiaal: standaard gelegeerd staal
· Bekstand 15°
· Uitvoering: met brons afgewerkt
Opslaan in lijst

€ 6,41/ stukexcl. btw

€ 7,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
895M
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
195 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Gelegeerd staal
Gewicht
140 g
Norm
DIN 895
Sleutelwijdte klein
19 mm
Sleutelwijdte groot
22 mm
Dikte
8