Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, 895M Serie, 17 mm Kleine maat, 19 mm Groot formaat, Gelegeerd-staal, 172 mm LG

  • ERIKS:23070055
  • Fabrikant:7314151832827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutels
· Normen: ISO 1085 en DIN 895
· Materiaal: standaard gelegeerd staal
· Bekstand 15°
· Uitvoering: met brons afgewerkt
Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
895M
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
172 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Gelegeerd staal
Gewicht
99 g
Norm
DIN 895
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
19 mm
Dikte
7