Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, 895M Serie, 13 mm Kleine maat, 17 mm Groot formaat, Gelegeerd-staal, 155 mm LG

  • ERIKS:23070053
  • Fabrikant:7314151832803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutels
· Normen: ISO 1085 en DIN 895
· Materiaal: standaard gelegeerd staal
· Bekstand 15°
· Uitvoering: met brons afgewerkt
Opslaan in lijst

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
895M
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
155 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Gelegeerd staal
Gewicht
64 g
Norm
DIN 895
Sleutelwijdte klein
13 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm
Dikte
6