Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, 6Z Serie, 7/16" Kleine maat, 1/2" Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 168 mm LG

  • ERIKS:23070185
  • Fabrikant:7314151832551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutels inch maten
· Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· U-vorm voor beter comfort
· Bekstand 15° met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid
· Grotere en in één richting aanduiding van de maten
· Verchroomd satijn gepolijst
· Gepatenteerde U-vorm
Opslaan in lijst

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
6Z
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
168 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
73 g
Norm
ISO 691
Dikte
5.8
Sleutelwijdte klein
7/16 in
Sleutelwijdte groot
1/2 in