€ 13,10/ stukexcl. btw
€ 15,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 6Z |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 260 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 293 g |
Norm | ISO 691 |
Dikte | 7.8 |
Sleutelwijdte klein | 15/16 in |
Sleutelwijdte groot | 1 in |