€ 8,43/ stukexcl. btw
€ 10,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 6Z |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 168 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 73 g |
Norm | ISO 691 |
Dikte | 5.8 |
Sleutelwijdte klein | 1/2 in |
Sleutelwijdte groot | 9/16 in |