€ 4,23/ stukexcl. btw
€ 5,12incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 6M |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 122 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 22 g |
Norm | ISO 691 |
Sleutelwijdte klein | 6 mm |
Sleutelwijdte groot | 7 mm |
Dikte | 3.9 |