€ 8,54/ stukexcl. btw
€ 10,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 6M |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 201 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 122 g |
Norm | ISO 691 |
Sleutelwijdte klein | 16 mm |
Sleutelwijdte groot | 17 mm |
Dikte | 7 |