Eriks
BAHCO

BAHCO Dubbele steeksleutel, 6M Serie, 13 mm Kleine maat, 16 mm Groot formaat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 183 mm LG

  • ERIKS:23070157
  • Fabrikant:7314151832179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Steeksleutels metrisch
· Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· U-vorm voor beter comfort
· Bekstand 15° met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid
· Grotere en in één richting aanduiding van de maten
· Verchroomd satijn gepolijst
· Gepatenteerde U-vorm
· SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
Opslaan in lijst

€ 7,18/ stukexcl. btw

€ 8,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
6M
Type
Double Open End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
183 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
98 g
Norm
ISO 691
Sleutelwijdte klein
13 mm
Sleutelwijdte groot
16 mm
Dikte
6.3