€ 6,18/ stukexcl. btw
€ 7,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 6M |
Type | Double Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 168 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 73 g |
Norm | ISO 691 |
Sleutelwijdte klein | 12 mm |
Sleutelwijdte groot | 13 mm |
Dikte | 5.8 |