Eriks
BAHCO

BAHCO Draaibare kop combinatiesleutelset met ratel, Set van 8, Hoogwaardig gelegeerd staal, 41RM/SH8

  • ERIKS:11872158
  • Fabrikant:7314150220656
Image 1
· Ring-ratelsleutelset met gewricht
· Verpakking: kunststof houder
Opslaan in lijst

€ 178,03/ stukexcl. btw

€ 215,42incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Swivel Head Combination Ratcheting Wrench Set
Setuitvoering
8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 and 19 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
8
Aantal houtboren
0
Verpakking
Kunststof buidel
Gewicht
0.96 kg