Eriks
BAHCO

BAHCO Draadzaag hardmetaal 216-300-R

  • ERIKS:23114341
  • Fabrikant:7311518017798
Image 1
· Metalen draadzaag gecoat met hardmetalen korrels
· Geschikt voor het zagen van glas, keramiek, porselein en staal
· Het 150 mm zaagblad past op de 301 decoupeerzaagbeugel, het 300 mm blad op alle 300 mm / 12" metaalzaagbeugels
Opslaan in lijst

€ 11,02/ stukexcl. btw

€ 13,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzagen en zaagbeugels
Lengte
300 mm