Eriks
BAHCO

BAHCO Draadvijl 1450D-WW

  • ERIKS:23116943
  • Fabrikant:7314151040987
Image 1
· Dubbele draadvijlen voor buiten- en binnendraad, inch
· Uitvoering: gegalvaniseerd
· Draad Whitworth. B.S.F.Th
inch dr. BSW inch
24 3/16 --
20 1/4 3/8
18 5/16 7/16
16 3/8 1/2 en 9/16
14 7/16 5/8
12 1/2 en 9/16 3/4
11 5/8 7/8
10 3/4 1"
Opslaan in lijst

€ 64,86/ stukexcl. btw

€ 78,48incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1450D
Type
Imperial Double Thread Restorer
Type
Vijlen
Vorm
Rond
Lengte
230 mm
Gewicht
100 g
Totale lengte
230 mm