Eriks
BAHCO

BAHCO Draadtwisttang 2855 D

  • ERIKS:23073203
  • Fabrikant:7314151822569
Image 1
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend
· Materiaal: hooggelegeerd staal
· Toepassing: Grote tijdsbesparing, werkt exact.
· De tang is voor iedere draadlengte en elke twistlengte te gebruiken
· Zodra de tang de draad pakt, kan elk gewenst aantal omdraaiingen door uittrekken en indrukken van de draaiknop worden uitgevoerd
· De verstelbare modellen maken een tweede gereedschap overbodig. Een eenvoudige draaiing van de gepatenteerde versteller maakt links of rechts gebruik mogelijk
· Het kleiner model werkt gemakkelijker op nauwe plekken
· Dit is een gereedschap om, met draad, kritische delen vast te zetten die aan trilling bloot staan
· Getande bekken 30°, afgeschuind, met draadsnijder
· Capaciteit: Kleine maten: Voor draad tot 1,04 mm Ø en 1,6 mm Ø voor de grote maken. Ook voor roestvaste draad
Opslaan in lijst

€ 229,57/ stukexcl. btw

€ 277,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
282 mm