Eriks
BAHCO

BAHCO Dopsleutelset 3/4" - 22-50mm

  • ERIKS:11871023
  • Fabrikant:7314153015785
Image 1
· Dopsleutelset 3/4", 17-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Polyethyleen (HDPE)
· Inhoud:
· 12 Zeskant doppen 3/4": 22, 24, 27, 30 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
· 1 Ratel 3/4", 24 tanden / actie hoek 15o
· 1 Verlengbare ratel handgreep 500-815 mm
· 1 Dwarsgreep 3/4" met schuifstuk
· 1 Verlengstuk 3/4", 200 mm
· 1 Verlengstuk 3/4" 400 mm
Opslaan in lijst

€ 424,30/ stukexcl. btw

€ 513,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
3/4"
Aansluitmaat
20 mm