€ 40,48/ stukexcl. btw
€ 48,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | SBSL |
Type | Square Drive Socket Set |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 25 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal zeskant doppen | 12 |
Aantal torx doppen | 6 |
Lengte | 165 mm |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 55 mm |
Setuitvoering | 12-Delige 1/4" zeskant dopsleutels 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 mm, Één 1/4" compacte ratel, snelontkoppeling, 60 tanden/6° actiehoek, 125 mm, Twee 1/4" bits, PH2, Twee zeskantbits: 5 en 6 mm, Zes TORX® bits: T10, 15, 20, 2 |
Gewicht | 580 g |