Eriks
BAHCO

BAHCO Dopsleutelset 1/4" INCH maten

  • ERIKS:12143706
  • Fabrikant:7314150137510
Image 1
· Dopsleutelset 1/4", 16-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Polytheen (HDPE)
· Inhoud:
· 12 Zeskant doppen 1/4": 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
· 1 Ratel 1/4" met snelontgrendeling, 60 tanden / actiehoek 6o
· 1 Dwarsgreep 1/4", 100 mm / 4"
· 1 Verlengstuk, 75 mm / 3"
· 1 Flexibel verlengstuk 1/4", 150 mm / 6"
· 2 losse kunststof doosjes met 3-delige vakindeling
Opslaan in lijst

€ 44,00/ stukexcl. btw

€ 53,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm