Eriks
BAHCO

BAHCO Dopsleutelset 1/4" & 3/8" - 34-delig

  • ERIKS:12143710
  • Fabrikant:7314150137503
Image 1
Dopsleutelset 1/4" en 3/8", 34-delig
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: High Density Polytheen (HDPE)
Inhoud:
12 Zeskant doppen 3/8": 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
1 Ratel 3/8" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
2 Verlengstukken 3/8", 75 mm / 3" & 150 mm / 6"
1 Verbindingsstuk 3/8"
1 Bithouder 3/8" x 1/4"
2 Bougiedoppen zeskant: 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16")
1 Handgreep met tweecomponenten greep
1 Bithouder 1/4" x 1/4"
3 Bits 1/4" gleuf: 4, 5.5, 7 mm
4 Bits 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4
6 Bits 1/4" zeskant: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Opslaan in lijst

€ 57,20/ stukexcl. btw

€ 69,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm