· Dopsleutelset 1/4", 29-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Polytheen (HDPE)
· Inhoud:
· 12 Zeskant doppen 1/4": 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
· 1 Ratel met snelontgrendeling 1/4", 60 tanden / actie hoek 6o
· 3 Schroevendraaierdopsleutels 1/4": Phillips 1 2 3
· 3 Schroevendraaierdopsleutels 1/4": gleuf 4 5.5 7 mm
· 5 Schroevendraaierdopsleutels 1/4": zeskant 3 4 5 6 8 mm
· 1 Verlengstuk 1/4", 50 mm / 2"
· 1 Verlengstuk 1/4", 150 mm / 6"
· 1 Dwarsgreep 1/4", 100 mm / 4"
· 1 Cardanstuk 1/4"
· 1 Handgreep met aandrijfvierkant 1/4" en tweecomponentengreep
· 2 losse kunststof doosjes met 3-delige vakindeling