· Dopsleutelset 1/4" en 1/2", 56-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Poly-ethyleen (HDPE)
· Inhoud:
· 12 Twaalfkant doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· 10 Twaalfkant lange doppen 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· 12 Twaalfkant doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
· 3 Bits 5/16" Torx 45, 50, 55
· 2 Verlengstukken 1/4", 50 mm en 100 mm
· 1 Dwarsgreep 1/4", 100 mm
· 1 Universeel verbindingsstuk 1/4"
· 1 Handgreep 1/4" met tweecomponenten greep
· 1 Mmagnetische adaptor 1/4"
· 1 Bithouder 1/4" x 1/4"
· 1 Bit adapter 1/4"
· 2 Verlengstukken 1/2", 125 mm en 250 mm
· 1 Adapter 1/2" voor T-greep
· 1 Universeel verbindingsstuk 1/2"
· 1 Bithouder 1/2" x 5/16"
· 1 Bougiedop 1/2" zeskant 21 mm (13/16")
· 3 Zeskant sleutels 1.5, 2, 2.5 mm
· 1 Ratel 1/4" ratel, snelontgrendeling, 72 tanden / actie hoek 5o, smalle kop
· 1 Ratel 1/2" ratel, snelontgrendeling, 72 tanden / actie hoek 5o, smalle kop