Eriks
BAHCO

BAHCO Dopsleutelset 1/2" INCH maten 23-delig

  • ERIKS:23063046
  • Fabrikant:7314150111077
Image 1
· Dopsleutelset 1/2", 24-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Poly-ethyleen (HDPE)
· Inhoud:
· 15 Zeskant doppen 1/2": 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4"
· 1 Ratel 1/2" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
· 2 Verlengstukken 1/2" 125 mm, 250 mm
· 1 Cardanstuk 1/2"
· 1 Dwarsgreep 1/2"
· 1 Handgreep 1/2" met gewricht met tweecomponenten handgreep 250 mm
· 2 Bougiedoppen zeskant 1/2": 5/8" (16), 13/16" (21)
· 1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken
Opslaan in lijst

€ 103,84/ stukexcl. btw

€ 125,65incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm