Eriks
BAHCO

BAHCO Dopsleutelset 1/2" - 40-delig

  • ERIKS:23063047
  • Fabrikant:7314150111053
Image 1
· Doppenset 1/2" en ring-steeksleutelset, 40-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Poly-ethyleen (HDPE)
· Inhoud:
· 21 Zeskant doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
· 1 Ratel 1/2" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
· 2 Verlengstukken 1/2", 125 mm en 250 mm
· 1 Cardanstuk 1/2"
· 1 Dwarsgreep 1/2"
· 1 Handgreep met gewricht 1/2", 250 mm
· 13 Ring-steeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
· 1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken
Opslaan in lijst

€ 139,04/ stukexcl. btw

€ 168,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm