Eriks
BAHCO

BAHCO Dopsleutel- en rondkopratelset, Fit&Go Serie, Set van 21

  • ERIKS:14236141
  • Fabrikant:7314150285884
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
22-delig8160-1/2 verlengstuk, 1/2", 125 mm8162-1/2 verlengstuk, 1/2", 250 mm8166-1/2 1/2" universeel verbindingsstuk7800SM-10 1/2" zeskantdop 10 mm7800SM-11 1/2" zeskantdop 11 mm7800SM-12 1/2" zeskantdop 12 mm7800SM-13 1/2" zeskantdop 13 mm7800SM-14 1/2" zeskantdop 14 mm7800SM-15 1/2" zeskantdop 15 mm7800SM-16 1/2" zeskantdop 16 mm7800SM-17 1/2" zeskantdop 17 mm7800SM-18 1/2" zeskantdop 18 mm7800SM-19 1/2" zeskantdop 19 mm7800SM-21 1/2" zeskantdop 21 mm7800SM-22 1/2" zeskantdop 22 mm7800SM-24 1/2" zeskantdop 24 mm7800SM-27 1/2" zeskantdop 27 mm7800SM-30 1/2" zeskantdop 30 mm7800SM-32 1/2" zeskantdop 32 mm7800SM-8 1/2" zeskantdop 8 mm7800SM-9 1/2" zeskantdop 9 mm8150RN-1/2 omkeerbare ratel met ronde kop, 1/2"Foam beschikbaar met lasermarkeringVoor algemeen gebruikFoam-inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralenMilieuvriendelijke foam-inlayDruksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakkenFoam-inlay voor het overzichtelijk opbergen van gereedschapFOD-systeem: Foam-inlays in twee kleuren voor makkelijk identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 196,27/ stukexcl. btw

€ 237,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Socket and Round Head Ratchet Set
Setuitvoering
Verlengstuk, 1/2", 125 mm,verlengstuk, 1/2", 250 mm,adapter, F 1/2" naar M 3/8",1/2" universeel gewricht,1/2" zeskant dopsleutel 10 mm,1/2" zeskant dopsleutel 11 mm,1/2" zeskant dopsleutel 12 mm,1/2" zeskant d
Totaal aantal gereedschappen
21
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
3.07 kg
Hoogte
50 mm
Lengte
445 mm
Breedte
181 mm