Eriks
BAHCO

BAHCO Dopsleutel 3/8" - 11/16"

  • ERIKS:23062004
  • Fabrikant:7314151819897
Image 1
· Dopsleutels 3/8", standaard lengte
· Twaalfkant, inch maten
· Niet geschikt voor machinaal werken
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725 / 1174
· DIN 3124 / 3120
· Dunwandig
· Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen
Opslaan in lijst

€ 12,22/ stukexcl. btw

€ 14,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
11/16 in
Aansluitmaat
3/8 in