Eriks
BAHCO

BAHCO Dopschroevendraaier 8mm

  • ERIKS:23066569
  • Fabrikant:7314151838942
Image 1
· Sokschroevendraaiers, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk RGO proces
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Schacht: met diepe boring voor uitstekende bouten
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
Opslaan in lijst

€ 12,30/ stukexcl. btw

€ 14,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
8 mm
Schachtlengte
125 mm
Totale lengte
247 mm
Gewicht
104 g