Eriks
BAHCO

BAHCO Dopschroevendraaier 7mm

  • ERIKS:23066560
  • Fabrikant:7314151838935
Image 1
· Sokschroevendraaiers, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk RGO proces
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Schacht: met diepe boring voor uitstekende bouten
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
Opslaan in lijst

€ 9,61/ stukexcl. btw

€ 11,63incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
7 mm
Schachtlengte
125 mm
Totale lengte
247 mm
Gewicht
100 g