Eriks
BAHCO

BAHCO Dopschroevendraaier 10mm

  • ERIKS:23066559
  • Fabrikant:7314151838966
Image 1
· Sokschroevendraaiers, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk RGO proces
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Schacht: met diepe boring voor uitstekende bouten
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
Opslaan in lijst

€ 12,72/ stukexcl. btw

€ 15,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
10 mm
Schachtlengte
125 mm
Totale lengte
247 mm
Gewicht
140 g