Eriks
BAHCO

BAHCO Doppenset 3/4" INCH maten

  • ERIKS:12143740
  • Fabrikant:7314150137558
Image 1
· Dopsleutelset 3/4", 17-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Polytheen (HDPE)
· Inhoud:
· 12 Zeskant doppen 3/4": 1-1/16", 1-3/16", 15/16", 7/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/12", 1-5/8", 1-13/16", 2"
· 1 Ratel 3/4" 24 tanden / actie hoek 15o
· 1 Verlengbare ratel handgreep 500-815 mm
· 1 Dwarsgreep 3/4" met schuifstuk
· 1 Verlengstuk 3/4", 200 mm
· 1 Verlengstuk 3/4" 400 mm
Opslaan in lijst

€ 424,30/ stukexcl. btw

€ 513,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
3/4"
Aansluitmaat
20 mm