Eriks
BAHCO

BAHCO Doppenset 1/4" - 16-delig

  • ERIKS:23063041
  • Fabrikant:7314150104031
Image 1
Dopsleutelset 1/4", 16-delig
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: High Density Polytheen (HDPE)
Inhoud:
12 Zeskant doppen 1/4": 4 - 4.5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm
1 1/4" Ratel met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
1 1/4" Dwarsgreep 100 mm / 4"
1 1/4" Verlengstuk 75 mm / 3"
1 1/4" Flexibel verlengstuk 150 mm / 6"
2 losse kunststof doosjes met 3-delige vakindeling
Opslaan in lijst

€ 44,00/ stukexcl. btw

€ 53,24incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
1/4"
Aansluitmaat
6.3 mm
Totaal aantal gereedschappen
16
Gewicht
1060 g