€ 103,84/ stukexcl. btw
€ 125,65incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | S |
Type | Square Drive Socket Set |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Totaal aantal gereedschappen | 24 |
Met ratelsleutel | Ja |
Aantal zeskant doppen | 18 |
Lengte | 375 mm |
Breedte | 215 mm |
Hoogte | 100 mm |
Setuitvoering | 18-Delige 1/2" zeskant dopsleutels 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 en 32 mm, Één 1/2" ratel, snelontkoppeling, 60 tanden/6° actiehoek, Twee 1/2" verlengstukken, 5" en 10", Één 1/2" universe |
Verpakking | Kunststof box |
Gewicht | 4710 g |