Eriks
BAHCO

BAHCO Dop voor zeskantmoer - A7400DM-19 - Dopsleutel 3/8" - 19mm

  • ERIKS:23061644
  • Fabrikant:7314151820060
Image 1
· Dopsleutels 3/8", standaard lengte
· Twaalfkant, metrisch
· Niet geschikt voor machinaal werken
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725 / 1174
· DIN 3124 / 3120
· Dunwandig
· Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen
Opslaan in lijst

€ 10,97/ stukexcl. btw

€ 13,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
3/8 in