Eriks
BAHCO

BAHCO Dop voor zeskantmoer - A6800DM-4 - Lange dop 12-kant 1/4" - 4mm

  • ERIKS:23062233
  • Fabrikant:7314151821777
Image 1
· Dopsleutels, lange uitvoering, 1/4" aansluiting
· Twaalfkant, metrisch
· Niet geschikt voor machine gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725-1 / 1174-1
· DIN 3120
· Dunwandig
· Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaartindustrie
Opslaan in lijst

€ 20,99/ stukexcl. btw

€ 25,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
4 mm
Aansluitmaat
1/4 in