Eriks
BAHCO

BAHCO Dop voor zeskantmoer - A6710DM-14 - Cardandop 1/4" 12-kant - 14mm

  • ERIKS:23062195
  • Fabrikant:7314151757144
Image 1
· Cardan dopsleutels, 1/4" aansluiting
· Twaalfkant, metrisch
· Niet geschikt voor machine gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 1174
· DIN 3120
· Dunwandig
· Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaartindustrie
Opslaan in lijst

€ 44,74/ stukexcl. btw

€ 54,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
1/4 in