Eriks
BAHCO

BAHCO Dop voor zeskantmoer - A6700DM-12 - 1/4" 12-kant - 12mm

  • ERIKS:23061585
  • Fabrikant:7314151821746
Image 1
· Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiting
· Twaalfkant, metrisch
· Niet geschikt voor machine gebruik
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Getand
· ISO 2725 / 1174
· DIN 3124 / 3120
· Dunwandig
· Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaart industrie
Opslaan in lijst

€ 10,93/ stukexcl. btw

€ 13,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
1/4 in