Eriks
BAHCO

BAHCO Dop voor zeskantmoer - 9500SM-77 - Dopsleutels 1" - 77mm

  • ERIKS:11871619
  • Fabrikant:7314153013828
Image 1
· Dopsleutels standaard lengte, 1"
· Zeskant, metrisch
· Niet geschikt voor machinaal werken
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 2725 / 1174
· DIN 3124 / 3120
· Met blokkeringsmogelijkheid voor verbindingsvierkant
Opslaan in lijst

€ 131,29/ stukexcl. btw

€ 158,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Sleutelwijdte
77 mm
Aansluitmaat
1 in